ABB - Baus N+PE Schienen H 3FB 3RE MBNH33

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043011R9999
Höhe - 600 mm
Breite - 600 mm
Polzahl - 3
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617430117
Sonepar Artikelnummer
121260676
Hersteller Artikelnummer
2CPX043011R9999
Hersteller Typ
MBNH33
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043011R9999
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Polzahl:
3
Tiefe:
400 mm
Mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.012 kg
ABB Bausatz N+PE-Schienen MBNH33, horizontal, 3 Feldbreiten, 3 Reihen. Bausatz für Neutral- und Schutzleiterschienen in 3-feldbreiten ABB-CombiLine-Feldern mit 3 Verteilerreihen.


