ABB - Baus N+PE Schienen H 3FB 4RE MBNH34

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043013R9999
Höhe - 600 mm
Breite - 850 mm
Polzahl - 3
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617430131
Sonepar Artikelnummer
121260678
Hersteller Artikelnummer
2CPX043013R9999
Hersteller Typ
MBNH34
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043013R9999
Höhe:
600 mm
Breite:
850 mm
Polzahl:
3
Tiefe:
400 mm
Mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.428 kg
ABB Bausatz N+PE-Schienen MBNH34, horizontal, 3 Feldbreiten, 4 Reihen. N+PE-Schienenbausatz für 3-feldbreite ABB-CombiLine-Felder mit 4 Verteilerreihen.


