ABB - Baus N+PE Schienen H 3FB 4RE PPNH5053

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005148B0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 505 mm
Höhe - 600 mm
Tiefe - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646849342
Sonepar Artikelnummer
121260126
Hersteller Artikelnummer
1STQ005148B0000
Hersteller Typ
PPNH5053
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005148B0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
505 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
65 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.178 kg


