ABB - Baus NH-Trennleisten 3FB A700 MBJ34708

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043021R9999
Polzahl - 3
Baugröße - sonstige
Montageart - Sammelschienensystem
Mit Abdeckung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617430216
Sonepar Artikelnummer
121260686
Hersteller Artikelnummer
2CPX043021R9999
Hersteller Typ
MBJ34708
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043021R9999
Polzahl:
3
Baugröße:
sonstige
Montageart:
Sammelschienensystem
Mit Abdeckung:
Nein
Höhe:
750 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.935 kg


