ABB - Baus Schalter 2FB Einsp E2.2 PMBA7550

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005096B0000
Ausführung - sonstige
Breite - 530 mm
Höhe - 760 mm
Tiefe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646848819
Sonepar Artikelnummer
121259925
Hersteller Artikelnummer
1STQ005096B0000
Hersteller Typ
PMBA7550
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005096B0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
530 mm
Höhe:
760 mm
Tiefe:
150 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
13.025 kg
ABB PMBA7550 Bausatz Schalter 2 Felder, Einspeisung E2.2. Einbau-Set fuer ABB-Leistungsschalter E2.2 in 2-feldigem Einspeisefeld.


