ABB - Baus Schalter 2FB Kuppl T7/E1 MBA231751

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043009R9999
Höhe - 750 mm
Breite - 505 mm
Polzahl - 2
Anzahl der Schalter - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617430094
Sonepar Artikelnummer
121260674
Hersteller Artikelnummer
2CPX043009R9999
Hersteller Typ
MBA231751
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043009R9999
Höhe:
750 mm
Breite:
505 mm
Polzahl:
2
Anzahl der Schalter:
1
Tiefe:
55 mm
Mit Abdeckung:
Ja
Kunststoff-Abdeckplatte:
Ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
Nein
Mit Lasttrennschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Mit Leistungsschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Nullspannungsschalter:
Nein
Mit Nullspannungsschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Umschalter:
Nein
Mit Umschalter bestückt:
Nein
Mit Verteilerklemmen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.816 kg


