ABB - Bausatz ABB S750 SH Modul 2FB MBH251

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042032R9999
Höhe - 300 mm
Breite - 500 mm
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsstrom - 250 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617420323
Sonepar Artikelnummer
121304166
Hersteller Artikelnummer
2CPX042032R9999
Hersteller Typ
MBH251
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042032R9999
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom:
250 A
Anzahl der Schalter:
0
Tiefe:
200 mm
Mit Abdeckung:
Ja
Kunststoff-Abdeckplatte:
Ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
Nein
Mit Lasttrennschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Mit Leistungsschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Nullspannungsschalter:
Nein
Mit Nullspannungsschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Umschalter:
Nein
Mit Umschalter bestückt:
Nein
Mit Verteilerklemmen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.568 kg


