ABB - Bausatz Kabelabfangsch.-Modul MBF384

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041848R9999
Mit Montageplatte - Nein
Mit Tragschiene - Ja
Mit Abdeckung - Ja
Höhe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617418481
Sonepar Artikelnummer
121306082
Hersteller Artikelnummer
2CPX041848R9999
Hersteller Typ
MBF384
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX041848R9999
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Tragschiene:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Höhe:
150 mm
Breite:
750 mm
Einbautiefe:
325 mm
Tiefe:
325 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.852 kg


