ABB - Bausatz mit Vandalensicherung Zubehör Gemini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL0458A00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 54 mm
Höhe - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126277357
Sonepar Artikelnummer
121302025
Hersteller Artikelnummer
1SL0458A00
Hersteller Typ
1SL0458A00
Hersteller Artikel Nr.:
1SL0458A00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
54 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
260 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.089 kg


