ABB - Bausatz N Module SKI_SKII MBX370N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX044163R9999
Höhe - 150 mm
Breite - 750 mm
Polzahl - 1
Max. Bemessungsstrom - 1000 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617441632
Sonepar Artikelnummer
121304095
Hersteller Artikelnummer
2CPX044163R9999
Hersteller Typ
MBX370N
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX044163R9999
Höhe:
150 mm
Breite:
750 mm
Polzahl:
1
Max. Bemessungsstrom:
1000 A
Tiefe:
400 mm
Mit Abdeckung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.416 kg


