ABB - Bausatz N/PE Module MBX271N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX044116R9999
Höhe - 450 mm
Breite - 500 mm
Polzahl - 2
Max. Bemessungsstrom - 1000 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617441168
Sonepar Artikelnummer
121305312
Hersteller Artikelnummer
2CPX044116R9999
Hersteller Typ
MBX271N
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX044116R9999
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Polzahl:
2
Max. Bemessungsstrom:
1000 A
Tiefe:
400 mm
Mit Abdeckung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.614 kg


