ABB - Bausatz NH-S.Lasttrennl.Modul MBD152

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042116R9999
Polzahl - 3
Anzahl der NH-Sicherungsunterteile - 0
Bemessungsstrom - 850 A
Baugröße - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617421160
Sonepar Artikelnummer
121304390
Hersteller Artikelnummer
2CPX042116R9999
Hersteller Typ
MBD152
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042116R9999
Polzahl:
3
Anzahl der NH-Sicherungsunterteile:
0
Bemessungsstrom:
850 A
Baugröße:
sonstige
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Montageart:
Sammelschienensystem
Mit Abdeckung:
Ja
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
131 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.695 kg


