ABB - Bausatz Reihenkl.Mod.vertikal MBK313

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041842R9999
Höhe - 450 mm
Breite - 750 mm
Max. Bemessungsstrom - 850 A
Mit PE-Schiene - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617418429
Sonepar Artikelnummer
121305985
Hersteller Artikelnummer
2CPX041842R9999
Hersteller Typ
MBK313
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX041842R9999
Höhe:
450 mm
Breite:
750 mm
Max. Bemessungsstrom:
850 A
Mit PE-Schiene:
Nein
Mit N-Schiene:
Nein
Tiefe:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
14.837 kg


