Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Bausatz Wandlerauflage 250A MBW250A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Bausatz Wandlerauflage 250A MBW250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042102R9999

  • Höhe - 450 mm

  • Breite - 250 mm

  • Polzahl - 3

  • Schienenstärke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617421023

Sonepar Artikelnummer

121304220

Hersteller Artikelnummer

2CPX042102R9999

Hersteller Typ

MBW250A

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX042102R9999

Höhe:

450 mm

Breite:

250 mm

Polzahl:

3

Schienenstärke:

5 mm

Max. Bemessungsstrom:

250 A

Sammelschienenlage:

Mitte mittig

Tiefe:

200 mm

Mit Abdeckung:

Ja

Schienenabstand:

42 mm

Schienenhöhe:

30 mm

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

25 kA

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

4.804 kg

Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Sammelschienensystem vertikal, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 36 Platzeinheiten, bestückt mit Reitersicherungssockel E27, Betriebsmittel Fabrikat: mit Sammelschienensystem 3-polig, Ausrichtung Sammelschienen: vertikal mit herausnehmbaren Wandlerauflagen, mit Sammelschienenhalter ZX146, mit 3 Cu-Schienen, Bemessungsstrom In max. 250 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Sichtscheibe, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 215 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden