ABB - Bausatz Zählerplatten-Modul MBZ171

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX044171R9999
Anzahl der Phasen - 3
Verlängerungsstück - Nein
Absicherung - ohne
Höhe - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617441717
Sonepar Artikelnummer
121304550
Hersteller Artikelnummer
2CPX044171R9999
Hersteller Typ
MBZ171
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX044171R9999
Anzahl der Phasen:
3
Verlängerungsstück:
Nein
Absicherung:
ohne
Höhe:
450 mm
Tiefe:
225 mm
Breite:
250 mm
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Mit Sicherungshalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.304 kg


