ABB - Bausatz Zählerplatten-Modul MBZ172

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX044172R9999
Anzahl der Phasen - 3
Verlängerungsstück - Nein
Absicherung - ohne
Höhe - 750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617441724
Sonepar Artikelnummer
121304551
Hersteller Artikelnummer
2CPX044172R9999
Hersteller Typ
MBZ172
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX044172R9999
Anzahl der Phasen:
3
Verlängerungsstück:
Nein
Absicherung:
ohne
Höhe:
750 mm
Tiefe:
225 mm
Breite:
250 mm
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Mit Sicherungshalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.014 kg


