Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - BB Befestigungs-Clip passend für AF09 AF96

ABB
kopierenkopieren
ABB - BB Befestigungs-Clip passend für AF09 AF96

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SBN110120W1000

  • Hilfskontakte anbaubar - Nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3471523130722

Sonepar Artikelnummer

120440868

Hersteller Artikelnummer

1SBN110120W1000

Hersteller Typ

BB4 Befestigungsclips zu V(E)M4

Hersteller Artikel Nr.:

1SBN110120W1000

Hilfskontakte anbaubar:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Befestigungsclip für die Montage von 2 AF-Schützen nebeneinander. Geeignet für AF09...AF96