Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - BDB/S1.1 Betriebsdatenerfassungsbaustein REG

ABB
kopierenkopieren
ABB - BDB/S1.1 Betriebsdatenerfassungsbaustein REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110067R0011

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Mit Busankopplung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779657532

Sonepar Artikelnummer

120182831

Hersteller Artikelnummer

2CDG110067R0011

Hersteller Typ

BDB/S 1.1

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110067R0011

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

Ja

Logischer Baustein:

Ja

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.100 kg

Erfasst dezentral Schaltspiele und Betriebsstunden von bis zu 35 Geräten zur Wartungsplanung und Lebensdauerermittlung. Für jeden Kanal können Grenzwerte definiert und bei Überschreitung Meldungen gesendet werden. Betriebsstunden können als Gesamt- oder Restlaufzeiten vorgegeben und über Kommunikationsobjekte geändert werden. Die Versorgung erfolgt direkt über den KNX-Bus eine externe Spannungsquelle ist nicht erforderlich.