ABB - BE/M4.12.1 Binäreingangsmodul, 4fach, Kontaktabfrage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110007R0011
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - sonstige
Anzahl der Eingänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779583138
Sonepar Artikelnummer
120138314
Hersteller Artikelnummer
2CDG110007R0011
Hersteller Typ
BE/M 4.12.1
Hersteller Artikel Nr.:
2CDG110007R0011
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
sonstige
Anzahl der Eingänge:
0
Eingangsspannung:
12 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
LED ansteuern:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Art der Eingangsspannung:
gepulst
Externe Abfragespannung notwendig:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.113 kg


