Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - BE/M4.230.1 Binäreingangsmodul, 4fach, 230 V

ABB
kopierenkopieren
ABB - BE/M4.230.1 Binäreingangsmodul, 4fach, 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110005R0011

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Eingänge - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779583114

Sonepar Artikelnummer

120138312

Hersteller Artikelnummer

2CDG110005R0011

Hersteller Typ

BE/M 4.230.1

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110005R0011

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

sonstige

Anzahl der Eingänge:

4

Eingangsspannung:

100 .. 230 V

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

LED ansteuern:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Externe Abfragespannung notwendig:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.109 kg

Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät. Verfügt über 4 Eingänge zum Anschluss von 230 V-Kontakten geeignet für AC oder DC. Die benötigte Spannung wird vom Modul bereitgestellt. Ideal zur Einbindung konventioneller Schalter oder Taster in die Raumautomation.