Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Be.schutz T400 E2.2 14RE 2FB PNTG2150

ABB
kopierenkopieren
ABB - Be.schutz T400 E2.2 14RE 2FB PNTG2150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007333B0000

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 500 mm

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646911971

Sonepar Artikelnummer

121262012

Hersteller Artikelnummer

1STQ007333B0000

Hersteller Typ

PNTG2150

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ007333B0000

Werkstoff:

sonstige

Länge:

500 mm

Montageart:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

5.927 kg

ABB Berührungsschutz PNTG2150, Schranktiefe 400 mm, E2.2, 14RE, 2FB Feldbreiten. Berührungsschutz-Abdeckprofil für den Sammelschienen-Bereich in ABB-Schaltschränken (T 400 mm, E2.2-Leistungsschalter, 14-Reihen-Format), verhindert unbeabsichtigten Kontakt mit spannungsführenden Teilen bei geöffneter Tür.