ABB - Bef.set Verteilerfeld TL SZ TZ629

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010855R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Breite - 150 mm
Höhe - 150 mm
Tiefe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617108559
Sonepar Artikelnummer
121304016
Hersteller Artikelnummer
2CPX010855R9999
Hersteller Typ
TZ629
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010855R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Breite:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
25 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.139 kg


