ABB - Befest.schr. ZB36P20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062390R9999
Werkstoff - Stahl
Kopfform - Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch) - 5
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617623908
Sonepar Artikelnummer
121307673
Hersteller Artikelnummer
2CPX062390R9999
Hersteller Typ
ZB 36P20
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062390R9999
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
5
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
12 mm
Vollgewinde:
Nein
Schlüsselweite:
4 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Kopfhöhe:
4 mm
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181552
Gewicht:
0.060 kg


