Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Befestigung VSS-HSS 2500A PANC2500

ABB
kopierenkopieren
ABB - Befestigung VSS-HSS 2500A PANC2500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ006861B0000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 73181900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646900111

Sonepar Artikelnummer

121261797

Hersteller Artikelnummer

1STQ006861B0000

Hersteller Typ

PANC2500

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ006861B0000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.421 kg

ABB Befestigungselement VSS-HSS PANC2500, 2500 A. Spezielle Verbindungs- und Befestigungskomponente für die normgerechte mechanische und elektrische Verbindung zwischen dem ABB-VSS-Verteiler-Schienensystem und der Horizontal-Sammelschiene (HSS) bei 2500-A-Nennstrom.