Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Befestigung VSS-HSS 4000A PANC4000

ABB
kopierenkopieren
ABB - Befestigung VSS-HSS 4000A PANC4000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ006862B0000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 73181900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646900128

Sonepar Artikelnummer

121263987

Hersteller Artikelnummer

1STQ006862B0000

Hersteller Typ

PANC4000

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ006862B0000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

6.607 kg

ABB PANC4000 Befestigungsgarnitur VSS-HSS 4000 A. Befestigungs- und Verbindungsgarnitur fuer den Uebergang vom Verteiler-Sammelschienensystem (VSS) zum Hauptsammelschienensystem (HSS) bei 4000 A Nennstrom, enthaelt alle Halter, Schrauben und Isolierteile fuer die normgerechte Verbindung beider Systeme.