Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Befestigung VSS-HSS 6300A PANC6300

ABB
kopierenkopieren
ABB - Befestigung VSS-HSS 6300A PANC6300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ006863B0000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646900135

Sonepar Artikelnummer

121261798

Hersteller Artikelnummer

1STQ006863B0000

Hersteller Typ

PANC6300

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ006863B0000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

6.597 kg

ABB Befestigungselement VSS-HSS PANC6300, 6300 A. Spezielle Hochstrom-Verbindungskomponente für die VSS-HSS-Verbindung bei maximalem Nennstrom 6300 A in industriellen ABB-Hauptverteilungsanlagen, robust ausgeführt für die mechanischen Anforderungen extremer Strombelastungen.