ABB - Befestigungskonsole RZ31P2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX045987R9999
Werkstoff - Stahl
Breite - 180 mm
Höhe - 92 mm
Tiefe - 26.75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617459873
Sonepar Artikelnummer
121307937
Hersteller Artikelnummer
2CPX045987R9999
Hersteller Typ
RZ31P2
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX045987R9999
Werkstoff:
Stahl
Breite:
180 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
26.75 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.717 kg
Universaltraversen und Zubehör für TriLine-Schranksystem


