Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Befestigungsmutter Gewinde M20 Kunststoff

ABB
kopierenkopieren
ABB - Befestigungsmutter Gewinde M20 Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022715R8440

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP68

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019232898

Sonepar Artikelnummer

120455891

Hersteller Artikelnummer

1SCA022715R8440

Hersteller Typ

EMUG20

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022715R8440

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Farbe:

grau

In Öffnung einrastend:

Nein

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.010 kg

EMUG20 Befestigungsmutter Gewinde M20 Kunststoff