ABB - Befestigungsrahmen für Größe 4 zur Verankerung im Boden Gemini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL0434A00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 540 mm
Höhe - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126266870
Sonepar Artikelnummer
121302018
Hersteller Artikelnummer
1SL0434A00
Hersteller Typ
1SL0434A00
Hersteller Artikel Nr.:
1SL0434A00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
540 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.775 kg


