ABB - Befestigungswinkel CombiLine PBCM0004

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009354A0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 300 mm
Höhe - 70 mm
Tiefe - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646804877
Sonepar Artikelnummer
121260665
Hersteller Artikelnummer
1STQ009354A0000
Hersteller Typ
PBCM0004
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ009354A0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
300 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
170 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.648 kg


