ABB - Befestigungswinkel CombiLine PBCM0004A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001318M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 300 mm
Höhe - 70 mm
Tiefe - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646875259
Sonepar Artikelnummer
121260773
Hersteller Artikelnummer
1STQ001318M0000
Hersteller Typ
PBCM0004A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001318M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
300 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
170 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.648 kg


