ABB - Befestigungswinkel Für Rangierblenden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX044058R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 30 mm
Höhe - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617440581
Sonepar Artikelnummer
121307521
Hersteller Artikelnummer
2CPX044058R9999
Hersteller Typ
KBW1
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX044058R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
180 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.080 kg


