ABB - Befestigungswinkel (ME=40St.) ZX221P40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062557R9999
Werkstoff - sonstige
Breite - 25 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 33 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617625575
Sonepar Artikelnummer
121307407
Hersteller Artikelnummer
2CPX062557R9999
Hersteller Typ
ZX221P40
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062557R9999
Werkstoff:
sonstige
Breite:
25 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
33 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.030 kg
Zubehör allgemein, Schrauben und Muttern


