ABB - BefKit VSS 3P B1000 XLine V PKCB8010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005641B0000
Ausführung - flach
Länge - 40 mm
Breite - 900 mm
Höhe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646873279
Sonepar Artikelnummer
121260447
Hersteller Artikelnummer
1STQ005641B0000
Hersteller Typ
PKCB8010
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005641B0000
Ausführung:
flach
Länge:
40 mm
Breite:
900 mm
Höhe:
120 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.700 kg


