ABB - BefKit VSS 4P B800 XLine V PKCB8181

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005643B0000
Ausführung - flach
Länge - 40 mm
Breite - 700 mm
Höhe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646873316
Sonepar Artikelnummer
121260452
Hersteller Artikelnummer
1STQ005643B0000
Hersteller Typ
PKCB8181
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005643B0000
Ausführung:
flach
Länge:
40 mm
Breite:
700 mm
Höhe:
120 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.680 kg


