Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Bel. Rückwand H2000 B1000 PPEA2010

ABB
kopierenkopieren
ABB - Bel. Rückwand H2000 B1000 PPEA2010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007648A0000

  • Geeignet als Seitenwand - Ja

  • Geeignet als Rückwand - Nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1101 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646784704

Sonepar Artikelnummer

121266127

Hersteller Artikelnummer

1STQ007648A0000

Hersteller Typ

PPEA2010

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ007648A0000

Geeignet als Seitenwand:

Ja

Geeignet als Rückwand:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1101 mm

Höhe:

15.5 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

ABB Belüftete Rückwand PPEA2010, H 2000 mm, B 1000 mm. Belüftete Rückwand (H 2000 × B 1000 mm) für ABB-Schaltschrankzeilen, perforierte Konstruktion für optimale Luftzirkulation und Rückwandabschluss.