ABB - belü. Oben Pan T800 Eckfeld PKTA8006A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004013M0000
Breite - 891 mm
Höhe - 22.5 mm
Tiefe - 891 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646948649
Sonepar Artikelnummer
121263483
Hersteller Artikelnummer
1STQ004013M0000
Hersteller Typ
PKTA8006A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004013M0000
Breite:
891 mm
Höhe:
22.5 mm
Tiefe:
891 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.435 kg


