ABB - Belüftete Platte H2000 W1000 PPEA2010A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004156M0000
Geeignet als Seitenwand - Nein
Geeignet als Rückwand - Ja
Werkstoff - Stahl
Breite - 1101 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646950147
Sonepar Artikelnummer
121262667
Hersteller Artikelnummer
1STQ004156M0000
Hersteller Typ
PPEA2010A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004156M0000
Geeignet als Seitenwand:
Nein
Geeignet als Rückwand:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1101 mm
Höhe:
15.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


