ABB - Belüftete Platte H2000 W600 PPEA2060A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004154M0000
Geeignet als Seitenwand - Nein
Geeignet als Rückwand - Ja
Werkstoff - Stahl
Breite - 701 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646950123
Sonepar Artikelnummer
121262665
Hersteller Artikelnummer
1STQ004154M0000
Hersteller Typ
PPEA2060A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004154M0000
Geeignet als Seitenwand:
Nein
Geeignet als Rückwand:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Breite:
701 mm
Höhe:
15.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
27.766 kg


