Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Belüftete Platte H2000 W800 PPEA2080A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Belüftete Platte H2000 W800 PPEA2080A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004155M0000

  • Geeignet als Seitenwand - Nein

  • Geeignet als Rückwand - Ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 901 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646950130

Sonepar Artikelnummer

121262666

Hersteller Artikelnummer

1STQ004155M0000

Hersteller Typ

PPEA2080A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004155M0000

Geeignet als Seitenwand:

Nein

Geeignet als Rückwand:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Breite:

901 mm

Höhe:

15.5 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

27.971 kg

ABB PPEA2080A Belüftungsplatte für Schaltanlage, H 2000 mm, W 800 mm, mit Belüftungsöffnungen. Seitliche oder rückwärtige Abschlussplatte für ABB-Schaltanlagenfelder, schließt das Feld nach außen ab und stellt den erforderlichen Schließungsschutz sicher.