ABB - Ber.Schutz Z-Feld 2-stöckig TZ619

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010674R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 100 mm
Höhe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617106746
Sonepar Artikelnummer
121305759
Hersteller Artikelnummer
2CPX010674R9999
Hersteller Typ
TZ619
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010674R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
100 mm
Höhe:
800 mm
Tiefe:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.036 kg


