Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Berüh.schutz T600 12RE 4FB PNTG6810

ABB
kopierenkopieren
ABB - Berüh.schutz T600 12RE 4FB PNTG6810

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007340B0000

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 1000 mm

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646912046

Sonepar Artikelnummer

121262019

Hersteller Artikelnummer

1STQ007340B0000

Hersteller Typ

PNTG6810

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ007340B0000

Werkstoff:

sonstige

Länge:

1000 mm

Montageart:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

6.613 kg

ABB Berührungsschutz PNTG6810, Schranktiefe 600 mm, 12RE, 4FB Feldbreiten. Berührungsschutz-Abdeckprofil für den Sammelschienen-Bereich in ABB-Schaltschränken (T 600 mm, 12-Reihen-Format, 4FB Feldbreiten), normgerechter Schutz vor unbeabsichtigtem Spannungskontakt.