Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Berüh.schutz T600 H2000 1FB PNTG6025

ABB
kopierenkopieren
ABB - Berüh.schutz T600 H2000 1FB PNTG6025

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007342B0000

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 250 mm

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646912060

Sonepar Artikelnummer

121262021

Hersteller Artikelnummer

1STQ007342B0000

Hersteller Typ

PNTG6025

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ007342B0000

Werkstoff:

sonstige

Länge:

250 mm

Montageart:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

5.753 kg

ABB Berührungsschutz PNTG6025, Schranktiefe 600 mm, H 2000 mm, 1FB Feldbreiten. Vollhöhiger Berührungsschutz (H 2000 mm) für ABB-Schaltschränke (T 600 mm, 1FB Feldbreiten), schützt über die gesamte Schrankhöhe vor unbeabsichtigtem Kontakt mit der Horizontal-Sammelschiene.