Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Berührschutz 300mm Kunststoff ZX780

ABB
kopierenkopieren
ABB - Berührschutz 300mm Kunststoff ZX780

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX011012R9999

  • Breite - 110 mm

  • Höhe - 300 mm

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617110125

Sonepar Artikelnummer

121304747

Hersteller Artikelnummer

2CPX011012R9999

Hersteller Typ

ZX780

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX011012R9999

Breite:

110 mm

Höhe:

300 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.140 kg

Berührungsschutz, für Zählerfelder-Montage in TwinLine-X Schränke, unmontiert, 300mm