Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Berührschutz 750mm Kunststoff ZX782

ABB
kopierenkopieren
ABB - Berührschutz 750mm Kunststoff ZX782

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX011014R9999

  • Breite - 110 mm

  • Höhe - 750 mm

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617110149

Sonepar Artikelnummer

121304749

Hersteller Artikelnummer

2CPX011014R9999

Hersteller Typ

ZX782

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX011014R9999

Breite:

110 mm

Höhe:

750 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.395 kg

Berührungsschutz, für Zählerfelder-Montage in TwinLine-X Schränke, unmontiert, 750mm