ABB - Berührungsschutz 2FB 4RE TZP204

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010632R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 547.5 mm
Höhe - 647.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617106326
Sonepar Artikelnummer
121305600
Hersteller Artikelnummer
2CPX010632R9999
Hersteller Typ
TZP204
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010632R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
547.5 mm
Höhe:
647.5 mm
Tiefe:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.731 kg


