ABB - Berührungsschutz 2FB 7RE TZP207

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010635R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 547.5 mm
Höhe - 1097.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617106357
Sonepar Artikelnummer
121305603
Hersteller Artikelnummer
2CPX010635R9999
Hersteller Typ
TZP207
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010635R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
547.5 mm
Höhe:
1097.5 mm
Tiefe:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
1.036 kg


