ABB - Berührungsschutz 3FB 6RE TZP306

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010641R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 797.5 mm
Höhe - 947.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617106418
Sonepar Artikelnummer
121305608
Hersteller Artikelnummer
2CPX010641R9999
Hersteller Typ
TZP306
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010641R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
797.5 mm
Höhe:
947.5 mm
Tiefe:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
1.088 kg


