Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Berührungsschutz 400 H700 PPTG4070

ABB
kopierenkopieren
ABB - Berührungsschutz 400 H700 PPTG4070

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007658B0000

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Mit Kabeleinführung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646930521

Sonepar Artikelnummer

121262673

Hersteller Artikelnummer

1STQ007658B0000

Hersteller Typ

PPTG4070

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ007658B0000

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

1.393 kg

ABB PPTG4070 Berührungsschutz für Sammelschienen-Verteilerfeld, Breite 400 mm, Höhe 700 mm. Isolierende Trennwand zum Berührungsschutz innerhalb des Feldes.