ABB - Berührungsschutz 5FB 8RE TZP508

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010657R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 1297.5 mm
Höhe - 1247.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617106579
Sonepar Artikelnummer
121305744
Hersteller Artikelnummer
2CPX010657R9999
Hersteller Typ
TZP508
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010657R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
1297.5 mm
Höhe:
1247.5 mm
Tiefe:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
1.561 kg


